Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC HE1AN-W-DC12V-Y7 POWER RELAY, SPST-NO, 120A, 480VAC, TH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2921577
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HE1AN-W-DC12V-Y7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Produktpalette: HE-N Series
  • Kontaktspannung V DC: 60 V
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktspannung V AC: 800 V
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 57.6 ohm
  • Kontaktstrom: 120 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Relaisanschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, industrierelais 12v, industrierelais, leistungsrelais panasonic, Relais, Schalter, Schütze, Taster, PANASONIC, HE1AN-W-DC12V-Y7, 2921577, 292-1577
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 31,99*
    € 39,90*
    1
    € 6,90*
    ab € 29,24*
    € 46,52*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 31,33*
    € 50,49*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,49*
    € 60,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,45*
    € 57,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,62*
    € 54,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,92*
    € 47,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 38,36*
    € 45,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,23*
    € 44,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.