Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; USpulemin: 9VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; USpulemin: 9VDC
Relais: elektromagnetisch; SPST-NO; USpule: 12VDC; USpulemin: 9VDC
Artikel-Nr.:
     2805-HE1AN-W-DC12V-Y7
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HE1AN-W-DC12V-Y7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Hersteller: PANASONIC
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 1000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...55°C
Äußere Abmessungen: 50x40x43mm
Kontaktmaterial: AgNi
Spulenwiderstand: 57,6Ω
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 120A / 480V AC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Leistung
Relaisserie: HE
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 9V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 2,5W
Ansprechzeit: 30ms
Freigabezeit: 10ms
Schaltspannung: max. 800V AC
Kontaktstrom max.: 120A
Schaltleistung: 57,6kVA
Spulenstrom: 208mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 31,99*
€ 39,90*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 29,24*
€ 46,52*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 31,33*
€ 50,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.