Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 57.6 Ω, 120 A, 60 V (DC), 800 V (AC), monostabil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 57.6 Ω, 120 A, 60 V (DC), 800 V (AC), monostabil
Relais, 1 Schließer, 12 V (DC), 57.6 Ω, 120 A, 60 V (DC), 800 V (AC), monostabil
Artikel-Nr.:
     4502-31G1410
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HE1AN-W-DC12V-Y7
EAN/GTIN:
     4099889397109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Industrierelais, HE1AN-W-DC12V-Y7, PANASONIC Features * Hohe Kapazität * Kompakte Größe * Hohe Schaltleistung * Durchbruch bei hohem Stromstoß Anwendungen * Wechselrichter * Battery storage systems * Stationäre Ladestation * Industrielle Ausrüstungs
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
AgNi
Schaltspannung (AC):
800 V
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
120 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
57.6 Ω
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, industrierelais 12v, industrierelais, leistungsrelais panasonic, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 39,53*
1
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 44,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 31,09*
€ 49,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 395,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.