Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2042-3829 RELAYFORTJS,INPUT24...230VAC/DC,OUTPUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3105478
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2042-3829
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaismodul
leistungsrelais 230v
Spulenspannung: 230 V
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulenwiderstand: -
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Relaismontage: Socket
  • Kontaktstrom: 3 A
  • Spulentyp: -
  • Produktpalette: 2042 Series
  • SVHC: 4,4'-isopropylidenediphenol
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ly relais, leistungsrelais wago, Relais, Schalter, Schütze, Taster, WAGO, 2042-3829, 3105478, 310-5478
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 44,47*
    € 51,30*
    41 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 44,82107*
    € 51,41107*
    5
    Frei Haus
    ab € 45,174*
    € 51,784*
    19 Tage
    unbekannt
    5
    € 5,90*
    ab € 50,59*
    € 58,07*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 90,51*
    € 133,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 133,47*
    € 158,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 129,87*
    € 154,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,13*
    € 150,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,53*
    € 144,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 118,15*
    € 140,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 111,52*
    € 132,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 105,45*
    € 125,49
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 99,40*
    € 118,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 94,41*
    € 112,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 90,51*
    € 107,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-1861
    ab € 1,7004*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-1891
    ab € 0,28742*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-1992
    ab € 0,2912*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-110
    ab € 93,33*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-002
    ab € 11,70*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-005
    ab € 11,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-501/000-006
    ab € 11,49*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501
    ab € 1,56*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-014
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-017
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-023
    ab € 11,66*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    793-5501/000-024
    ab € 11,65*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2002-1961
    ab € 1,3934*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-006
    ab € 33,34*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    2009-115/000-007
    ab € 33,44*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.