Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 095-909-168M100 ATC-PS TEST CABLE ASSEMBLY, N-TYPE STRAI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3217406
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     095-909-168M100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfkabel
Prüfleitung
Prüfschnur
Kabel SMA
Produktpalette: -
  • Koaxialkabel: Phase Stable
  • Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Mantelfarbe: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SMA Plug to N-Type Plug
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMA Kabel, prüfkabel 1m, prüfkabel, sma kabel 1m, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL RF, 095-909-168M100, 3217406, 321-7406
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 144,83*
    € 208,09*
    € 6,90*
    ab € 148,48*
    € 255,63*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 208,09*
    € 247,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,02*
    € 240,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 186,70*
    € 222,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 173,73*
    € 206,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 167,04*
    € 198,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 160,18*
    € 190,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 144,83*
    € 172,35
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.