Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
STAUBLI 23.3000-23 4MM BANANA JACK, SCREW MOUNT, QC TAB, 24
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stäubli
icecat
Lager 139N
Artikel-Nr.:
139N-3276552
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.3000-23
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Ausführung:
Jack
Kontaktüberzug:
Gold Plated Contacts
Steckverbindermontage:
Panel Mount
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Steckverbinderfarbe:
Blue
Kontaktmaterial:
Brass
Kontaktanschluss:
Quick Connect
Nennstrom:
24 A
Nennspannung:
1 kV
Produktpalette:
SLB4-F Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Bananenstecker & -buchsen
Weitere Suchbegriffe:
multi contact laborsteckverbinder blau
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Bananenstecker
,
buchsen
,
IC-Prüfklemmen
,
Messtechnik
,
Messtechniksteckverbinder
,
STAUBLI
,
23.3000-23
,
3276552
,
327-6552
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,9655*
€ 1,3455*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9462*
€ 1,4899*
Lager 4792
4 Tage
28
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,9704*
€ 1,5197*
Lager 6012
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,0945*
€ 1,5345*
Lager 139N
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 2,48*
€ 3,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BNC-Bananenstecker-Laborsteckverbindungen
Telegärtner
100023663
ab € 11,81*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse braun SLB4-F
Stäubli
23.3000-27
ab € 1,35*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse gelb SLB4-F
Stäubli
23.3000-24
ab € 1,35*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grau SLB4-F
Stäubli
23.3000-28
ab € 1,32*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün SLB4-F
Stäubli
23.3000-25
ab € 1,33*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse grün/gelb SLB4-F
Stäubli
23.3000-20
ab € 0,9986*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse rot SLB4-F
Stäubli
23.3000-22
ab € 0,9986*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse schwarz SLB4-F
Stäubli
23.3000-21
ab € 0,9986*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse violett SLB4-F
Stäubli
23.3000-26
ab € 1,36*
Zubehör
4 mm Sicherheitsbuchse weiss SLB4-F
Stäubli
23.3000-29
ab € 1,35*
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
STAUBLI 66.9126-21 CABLE LUG ADAPTER, 8.2MM FORK LUG, 4MM S
Stäubli
66.9126-21
ab € 2,76*
Zubehör
Staubli Isolationsmanschette 23.5142-33, Transparent
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Staubli Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 180 mm
Stäubli
25.0020
ab € 14,386*
Zubehör
Zubehör: flache Anschlussbuchse; nicht isoliert; vergoldet
Stäubli
23.5201
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen