Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION LY4N-DC24 RELAY, 4PDT, 240VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4582548
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     LY4N-DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 24v omron
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: LY Series
  • Kontaktspannung V AC: 240 VAC
  • Spulentyp: Non Latching
  • Relaismontage: Socket
  • Spulenwiderstand: 650 ohm
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais omron, steckrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, LY4N-DC24, 4582548, 458-2548
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 24,56*
    € 36,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 23,32*
    € 40,05*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,05*
    € 47,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,75*
    € 42,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,51*
    € 38,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,91*
    € 34,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 27,21*
    € 32,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,92*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,04*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.