Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-BV411M-R SWITCH, EMERGENCY STOP, 1NO/1NC, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8356424
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV411M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-1NO, SPST-NC
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • Produktpalette: XW Series
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schalterfunktion: Pushlock Reset/Push-Pull
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 26,62*
    € 37,79*
    € 6,90*
    ab € 23,63*
    € 37,80*
    2 Tage
    160
    Frei Haus
    ab € 29,31*
    € 41,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 34,60*
    € 59,30*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 59,30*
    € 70,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,62*
    € 68,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,10*
    € 59,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,62*
    € 53,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,42*
    € 51,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 41,36*
    € 49,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,31*
    € 46,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.