Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec XW1E-BV411MR Not-Aus-Schalter 250V 3A 1 Schließer, 1 Öffner IP65 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113762
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-BV411MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Ein sehr kompaktes und staubdichtes Produkt. Die X6-Serie umfasst die patentierte IDEC "Reverse Energy Structure", die den Kontakt öffnet, falls der Knopf beschädigt wird. Das Zurücksetzen erfolgt durch Ziehen oder Drehen des Knopfes.

Glatte und staubdichte Ausführung
Sehr kompaktes Produkt mit bis zu 2 Kontakten
Zwei Möglichkeiten der Rückstellung - Ziehen und Drehen
Not-Aus-Schalter der dritten Generation mit der originalen "Reverse Energy Control" von IDEC.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schutzart:
IP65
Durchmesser:
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
XW1E-BV411MR
Temperaturbereich:
-25 - +60 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Einbau-Ø:
22 mm
Kontaktart:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltstrom (max.):
3 A
Schaltspannung:
250 V
Funktionen:
rastend
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 37,79*
€ 6,90*
ab € 23,63*
€ 37,80*
2 Tage
160
Frei Haus
ab € 29,31*
€ 41,53*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 34,60*
€ 59,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.