Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC XW1E-LV413Q4M-R SWITCH, EMERGENCY STOP, 3NC/1NO, 250VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-8356556
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     XW1E-LV413Q4M-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: XW Series
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • Schalterfunktion: Pushlock Reset/Push-Pull
  • Druckknopf-Betätiger: Mushroom
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • IP-Schutzart: IP65
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, drucktaster ip65, drucktaster, drucktaster 1s, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, IDEC, XW1E-LV413Q4M-R, 8356556, 835-6556
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,86*
    € 99,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,67*
    € 97,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,87*
    € 86,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,44*
    € 77,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 62,86*
    € 74,80
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 59,90*
    € 71,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,94*
    € 67,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.