Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Schneidemesser
Schlagscheibe
Rührscheibe
Universalmesser
Produktbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Skizze zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Skizze zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Anwendungsbild zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Symbol zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Symbol zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Symbol zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
LOGO zu RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-103370530
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     625000
EAN/GTIN:
     4004822625003
Suchbegriffe:
Mixstab
Pürierstab
Stabmixer
mixstab
RITTER Einbau-Stabmixer ESM 50 100 - 240 Volt

  • Stabmixer-Einbausystem zur Montage in Schubkästen ab 300 mm Korpusbreite
  • Voraussetzung: lichte Breite Schubkasten 145 mm
  • Ladestation fest im Schubkasten montiert und werkzeuglos demontierbar
  • Stabmixer immer griffbereit und durch intelligente Ladetechnik mit stets geladenem Akku
  • Kabellos für größtmögliche Freiheit beim Kochen
  • Vielfältige Zubereitungsmöglichkeiten durch vier verschiedene Aufsätze
  • LED Ladestandsanzeige
  • Sicherheits-2-Finger-Einschaltsystem
  • Sicherheits-Abschaltautomatik bei Überlastung oder Überhitzung
  • Drei Drehzahlstufen: ca. 12.000 U/min; ca. 9.000 U/min ; ca. 6.000 U/min
  • Maße Stabmixer: Höhe 67 mm Breite 60 mm Länge 420 mm
  • Gewicht Stabmixer: 1 kg


Hinweis Garantiezeit:
Fa. ritterwerk leistet für alle ritter Einbausysteme, welche im Rahmen eines Werkvertrags (d.h. mit einer individuell geplanten Küche) verkauft und von Fachpersonal (Küchenmonteur, Tischler etc.) montiert bzw. eingebaut wurden, eine 5-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg der kompletten Küche.

Lieferumfang:
inkl. 4 Aufsätze aus Edelstahl:
  • Universalmesser: Standard-Aufsatz zum Pürieren der meisten Lebensmittel
  • Schlagscheibe: Zum luftigen Aufschlagen von Lebensmitteln
  • Rührscheibe: Zum Rühren von dickcremigen Speisen
  • Schneidemesser: Zum Schneiden von Fleisch und faserigem Obst und Gemüse


Weitere Informationen:
B x H x T:
138 x 77 x 420 mm
Type:
ESM 50
Gewicht:
1,4 kg
Korpusbreite mind.:
300 mm
Ausstattung:
Akku 7,2 Volt, Lithium-Ionen-Akku 2,1 Ah
Spannung:
100-240 V
Marke:
Ritter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,40*
€ 349,56*
Lager 3145
2
Frei Haus
ab € 306,86*
€ 368,92*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,92*
€ 439,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,38*
€ 401,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,12*
€ 390,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,86*
€ 365,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROCKENHAUSEN
30150001
ab € 27,93*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 135,25*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 162,70*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 191,17*
Zubehör
ROCKENHAUSEN
S E T
ab € 82,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.