Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CASIA Universal-Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 923.008 Steckdose Typ F Schwarz, Silber
Bachmann 923.008 Steckdose Typ F Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     1422E-726525
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923008
EAN/GTIN:
     4016514088324
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

BACHMANN Universal-Steckdosenleiste
4xSchuko 1xSchalter 1xUSB Charger

Die universell einsetzbare Steckdosenleiste ist eine
effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen
Stromanschluss in der Küche. Die Leiste kann sowohl
in der Ecke als auch an der Wand montiert werden.
Die Blendenoberfläche in Edelstahl-Optik bietet ein
zeitloses Design und ist somit für ein modernes Interieur
bestens geeignet. Die Steckdosenleiste ist in mehreren Ausführungen
erhältlich – z. B. mit Wippschalter oder USB-Doppelcharger

• Lieferung mit Blende zur individuellen
Anpassung der Einbauhöhe
• Schnell und flexibel einsetzbar
• Für Wand- und Eckmontage
• Nachträglicher Einbau möglich
• Zeitloses Design
• Sicherer Einbau

Maße (B x H x T): 458 – 580 x 70 x 92 mm
Material Profil: Edelstahl-Optik
Steckdosen-Ausrichtung: 35 ° gedreht
Steckdosenfarbe: schwarz
Stromeingang: 2,0 m Leitung H05VV-F3G1, 5 mm² mit Aderendhülsen
und beigelegtem Schutzkontakt-Montagezentralstecker, schwarz

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 61,97*
€ 76,09*
€ 5,95*
ab € 62,27*
€ 76,84*
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 77,46*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 64,37*
€ 78,97*
€ 4,00*
ab € 64,46*
€ 79,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1422
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1422
Versand: Lager 1422
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.