Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 923.008 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Edelstahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W631041
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     923.008
EAN/GTIN:
     4016514088324
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die universell einsetzbare Steckdosenleiste ist eine effiziente Lösung für einen leicht zugänglichen Stromanschluss in der Küche. Die Leiste kann sowohl in der Ecke, als auch an der Wand montiert werden. Die Blendenoberfläche in Edelstahl-Optik bietet ein zeitloses Design und ist somit für alle Küchen geeignet.
Features:
Für Wand- und Eckmontage
Von 457,2 bis 585,2 mm teleskopierbar
Mit Schalter
2 USB-Ladebuchsen
Lieferumfang:
Steckdosenleiste · Höhenausgleichsprofil · Schutzkontakt-Montagestecker · Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
68.7 mm
Länge:
585.2 mm
Farbe:
grau
Breite:
91.4 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Aufbau + Wand
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + mit USB
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 61,97*
€ 76,09*
€ 5,95*
ab € 62,27*
€ 76,84*
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 77,46*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 64,37*
€ 78,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,46*
€ 79,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.