Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1422E-93600013 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 159360001300 EAN/GTIN: 4044657006660 |
| |
|
| | |
| EVOline V-Dock Endkappen schwarz inkl. Halteprofil 100 mm • Gehäuse aus Aluminium • 3× VDE-Steckdosen, 0°, 16 A, • mit Berührungsschutz, • Stecker lose beigelegt, • Kabeleingang in der Profilrückseite, festes Netzanschlusskabel 2,5 m mit Aderendhülsen, • inkl. 1× Winkelprofil 100 mm • und Befestigungsset.
Mit dem EVOline V-Dock bekommen tote Winkel eine echte Aufgabe. Der V-Dock kann horizontal oder vertikal montiert werden. Ein weiterer Vorteil: Das Anschlusskabel wird hinter dem Profil unsichtbar im Winkel geführt. Durch die 45-Grad-Ausrichtung des V-Dock in den Raum lassen sich Stromkabel bequem anschließen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1422 | | | | | | € 7,95* | ab € 44,57* | € 58,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,37* | € 66,97* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 48,73* | € 66,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,86* | € 75,08* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,48* | € 137,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1422 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1422 | | Versand: Lager 1422 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 200,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1422 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|