Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 159360001300 Steckdosenleiste 3fach Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95654
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     159360001300
EAN/GTIN:
     4044657006660
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Durch das V-förmige Aluminium-Profil werden die Steckdosenleisten speziell für die Anwendungen in Ecken und Nischen verwendet. Die Kabelausführung ist auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Höhe:
66 mm
Länge:
166 mm
Breite:
66 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
2.50 m
Ausführung:
V-Dock Cuisine 3fach
Steckdosen:
3
Montageart:
Einbau
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 44,57*
€ 58,49*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 66,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,73*
€ 66,97*
2 Tage
53
€ 5,90*
ab € 57,86*
€ 75,08*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 110,48*
€ 137,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.