Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Safe Rohr DN 40/150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Skizze zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     2172-51618
Hersteller:
     Ostendorf Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     171000
EAN/GTIN:
     4052836004475
Suchbegriffe:
Abflussrohr
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT
HT Safe Rohr DN 40/150 mm

Patentierte 3-fach-Dichtlippe
Einfacher zu stecken und sicherer
Glattere Innenwand
Deutlich leiser als Standard-HT
Rezeptur des PP-H
schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B 1) und DIN EN 1451-1
Schlagfähige Funktionsfarbe RAL 7043
HT Safe ersetzt HT

HT Safe® ist selbstverständlich voll kompatibel zum bisherigen HT-System. Doch die patentierte neue 3-fach-Dichtung macht die Verarbeitung jetzt schnell wie noch nie und garantiert ein absolut sicheres Abdichten selbst unter widrigsten Bedingungen. Glattere Innenwände sowie eine neue Rezeptur des Materials sorgen für überragenden Schallschutz, der in seiner Klasse einzigartig ist.
Weitere Suchbegriffe: PP-Rohr, Rohr PP, ht-rohr dn40 150mm, pp-rohr, pp-rohr dn40, HT, Wavin, Ostendorf, HTEM, HTsafe, safe, HT-safe, Rohr, Bogen, Abzweig, Doppelabzweig, Einfach, Formteil, Muffe, Doppelmuffe, Anschluss, Reduktion, kurz, lang, Reinigungsrohr, Reinigung, Langmuffe, Übergang, Siphon, Gumminmanschette, Auszugsicherung, Gleitmittel, Manschette, Dichtung, Aufsteckmuffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,17*
Lager 2172
40
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,18*
€ 7,95*
ab € 1,63*
€ 2,51*
2 Tage
69
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 8,49*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ostendorf Kunststoffe
171130
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.