Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Produktbild zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Skizze zu Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113544168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT3731040015
EAN/GTIN:
     4052836004475
Suchbegriffe:
Abflussrohr
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT
Abflussrohr DN 40 mm - Länge 150 mm

Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Weitere Informationen:
Type:
HT 40/150 MM (DT3731040015)
Anschluss:
ø 40 mm
Material:
Polypropylen
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Rohr, Rohr PP, pp-rohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,17*
2 Tage
40
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,19*
€ 7,95*
ab € 1,63*
€ 2,55*
Lager 3145
182
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 8,86*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ostendorf Kunststoffe
171130
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.