Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor ifm electronic IA0032 - IAE2010-FBOA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100000
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IA0032
EAN/GTIN:
     4021179075923
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
  • Induktiver Sensor Ø 20 mm
  • Sn = 10 mm [nb]
  • Öffner/Schließer programmierbar
  • 20...250 V AC/DC
  • Schutzart: IP65
  • Anschlussklemmen bis 2,5 mm²
  • Inkl. Befestigungsschelle
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Induktiver Sensor
Baureihe:
IA
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Bauform:
zylindrisch glatt
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
250 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer progr.
Ausgangsstrom max.:
350 AC (...50 °C)/250 AC (..80 °C)/100 DC mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Anschlussprinzip:
2-Leiter
Baugröße:
Ø 20 mm
Baulänge:
92 mm
Anschluss:
Klemmen
Werkstoff aktive Fläche:
PBT
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
keine
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, kabelverschraubung pa m16x1,5, induktiver näherungssensor, ifm electronic näherungsschalter induktiv, induktive sensoren, induktive standardsensoren, induktive näherungsschalter, induktive endschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 83,85*
€ 8,95*
ab € 71,36*
€ 84,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,20*
€ 88,66*
€ 5,95*
ab € 77,67*
€ 89,23*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 79,56*
€ 91,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 23,45*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.