Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor Ø 20 mm AC/DC Schließer / Öffner programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M16 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm 2-Draht 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA NO/NC,
ifm electronic M16 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm 2-Draht 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA NO/NC,
ifm electronic M16 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm 2-Draht 20 → 250 V ac/dc / 100 mA, 250 mA NO/NC,
Artikel-Nr.:
     4792-40068428
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IA0032
EAN/GTIN:
     4021179075923
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 10 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V AC/DC, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT LED-Fenster: PC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, kabelverschraubung m16, IAE2010-FBOA, IAE2010FBOA, IA0032, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter, AC/DC, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10mm, Schlieer / Öffner programmierbar, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., nicht bündig einbaubar, 0703000, 703000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 73,00*
€ 83,80*
€ 8,95*
ab € 71,18*
€ 84,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,16*
€ 88,60*
€ 5,95*
ab € 77,09*
€ 89,17*
Lager 4792
3
€ 6,95*
ab € 81,94*
€ 96,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,15*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.