Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Nut Zylindersensor ifm electronic MK5101 - MKT3028BBPKG/G/0,3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100152
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5101
EAN/GTIN:
     4021179151276
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
  • T-Nut Zylindersensor mit GMR Zelle
  • Schließer DC PNP
  • 3-Leiter Anschlusstechnik
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 0,3 m PUR-Kabel mit M8-Steckverbindung (Schnapp-Schraubverbindung)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
T-Nut
Funktionsprinzip:
GMR-Zelle
Baureihe:
MK
Ansprechempfindlichkeit:
2,8 mT
Funktionsanzeige:
ja
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Schließer (NO)
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
10000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
5 x 5,7 mm
Baulänge:
25 mm
Anschluss:
Stecker M8
Kabellänge:
0,3 m
Kabelmaterial:
PUR
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
Memory Gummi, Kabelclip
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 41,82*
€ 4,00*
ab € 32,70*
€ 43,89*
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 43,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,65*
€ 43,97*
Lager 1454
6
€ 5,99*
ab € 37,06*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,82*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,82*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,55*
Zubehör
ifm electronic
E11912
ab € 4,57*
Zubehör
ifm electronic
E11796
ab € 4,64*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 4,08*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 4,08*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,74*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,48*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,72*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,56*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.