Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ7809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100355
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PQ7809
EAN/GTIN:
     4021179257756
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
  • Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
  • -1...1 bar
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP
  • Prozessanschluss: G 1/8 I
  • Schutzart: IP65
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • M8-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
Druckart:
Relativdruck
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
1 bar
Einstellung:
Tasten
Genauigkeit:
< ± 0,5 %
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
PNP
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
20 bar
Prozessanschluss:
G 1/8 Innengewinde
Anschluss:
Stecker M8
Werkstoff Prozessanschluss:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
PBT (Pocan); FPM (Viton); Polyester
Werkstoff Abdichtung:
FPM (Viton)
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Prozesstemperatur min.:
0 °C
Prozesstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Fabrikautomation (Pneumatik)
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Vakuumsensor
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 123,20*
€ 5,95*
ab € 111,06*
€ 131,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,27*
€ 142,64*
Frei Haus
ab € 123,20*
€ 144,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,48*
€ 146,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,60*
€ 144,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,63*
Zubehör
ifm electronic
E37340
ab € 5,82*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 13,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 13,30*
Zubehör
ifm electronic
E30076
ab € 17,68*
Zubehör
ifm electronic
E30077
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.