Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaste Komplettgerät Eaton 216510 - M22-D-R-X0/K01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100952
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216510
EAN/GTIN:
     4015082165109
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
  • RMQ-Titan Drucktaster (tastend)
  • Komplettgerät mit Kontakt 1 x Öffner
  • Flach
  • Farbe: Rot
  • Beschriftung: 0
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Drucktaste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
tastend
Farbe:
rot
Beschriftung:
O
Bauform:
rund
Befestigung:
Frontbefestigung
Komplettgerät:
ja
Kontaktbestückung:
1 x Öffner
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V AC
Bemessungsbetriebsstrom:
4 A
In Gehäuse verbaut:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:
0,75 + 0,34 mm²
Material:
Kunststoff
Material Befestigungsadapter:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Weitere Suchbegriffe: Sensori induttivi, sensori induttivi standard, sensori di prossimità
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,69*
€ 11,50*
Lager 1454
45
1
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,55*
5 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 9,38*
€ 12,81*
1
€ 5,00*
ab € 9,78*
€ 13,35*
5
€ 5,95*
ab € 10,39*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,61*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,96*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,36*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,31*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,20*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,21*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,57*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,02*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.