Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1454-100979 Herst.-Nr.: 216523 EAN/GTIN: 4015082165239 |
| | |
|
|  |  |
 | - RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Pilzschlüsseltaster
- Schließung MS1
- Zugentriegelt
- Komplettgerät mit Kontakten 1 x Öffner/Schließer
- Farbe: rot
- Schutzart: IP66/IP69K
- Lochdurchmesser: 22,5 mm
- Pilzdurchmesser: 38 mm
- In Gehäuse M22-IY1 verbaut
Weitere Informationen:  |  | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Not-Halt/Aus-Taste | Funktion: | Schlüsselbetätigung | Baureihe: | RMQ-Titan | Farbe: | rot | B10d-Wert: | 100000 | Beschriftung: | keine | Bauform: | rund | Schließung: | Einzelschließung MS1 | Komplettgerät: | ja | Kontaktbestückung: | 1 x Öffner/Schließer | Zwangsöffnende Kontakte: | ja | Bemessungsbetriebsspannung: | 230 V AC | Bemessungsbetriebsstrom: | 4 A | Gehäusefarbe: | gelb/schwarz | Tastendurchmesser: | 38 mm | In Gehäuse verbaut: | ja | Anschlusstechnik: | Schraubklemmen | Anschlussquerschnitt: | 0,75...2,5 mm² | Material: | Kunststoff | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 70 °C | Schutzart: | IP66/IP69K | Zulassungen: | CSA | UL | TÜV |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schlüsseltaster, not aus schalter eaton, schlüsseltaster, Inductive sensors |
|  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 8,90* | ab € 40,63* | € 50,87* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 41,95* | € 52,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 50,56* | € 64,23* |  |  |  | Lager 1454 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 53,65* | € 66,06* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,40* | ab € 54,77* | € 67,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1454 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1454 |  | Versand: Lager 1454 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|