Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Halt/Aus-Taster Eaton 121463 - M22-PVT45P-MPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100983
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121463
EAN/GTIN:
     4015081192830
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
  • RMQ-Titan Not-Halt/Aus-Taster
  • Mit mechanischer Schaltstellungsanzeige
  • Zug- oder Drehentriegelung
  • Farbe: rot
  • Schutzart: IP66/IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Pilzdurchmesser: 45 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Not-Halt/Aus-Taste
Baureihe:
RMQ-Titan
Funktion:
Zug- oder Drehentriegelung
B10d-Wert:
100000
Farbe:
rot
Beschriftung:
Schaltzustandsanzeige (grün/rot)
Bauform:
rund
Komplettgerät:
nein
Kontaktbestückung:
keine
Tastendurchmesser:
45 mm
In Gehäuse verbaut:
nein
Material:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP66/IP67/IP69K
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,07*
€ 28,94*
Lager 1454
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,41*
€ 29,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,64*
€ 29,66*
€ 5,00*
ab € 23,65*
€ 31,10*
€ 4,00*
ab € 23,96*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AC
ab € 96,39*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK12AP
ab € 94,54*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AC
ab € 108,04*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAK32AP
ab € 105,34*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AC
ab € 90,66*
Zubehör
Schneider Electric
XPSUAF13AP
ab € 90,42*
Zubehör
Siemens
3SK11201AB40
ab € 90,69*
Zubehör
Siemens
3SK11202AB40
ab € 88,89*
Zubehör
Siemens
3SK11221AB40
ab € 111,61*
Zubehör
Siemens
3SK11222AB40
ab € 112,15*
Zubehör
Siemens
3SK11211AB40
ab € 148,43*
Zubehör
Siemens
3SK11212AB40
ab € 148,84*
Zubehör
Siemens
3SK11122BB40
ab € 93,14*
Zubehör
Siemens
3SK11121BB40
ab € 93,51*
Zubehör
Siemens
3SK11112AB30
ab € 112,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.