Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grenzstandsensor ifm electronic LI2142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101594
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LI2142
EAN/GTIN:
     4021179255103
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Überfüllsicherung nach WHG §19
  • Öffner
  • DC PNP
  • Stablänge: 273 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
kapazitiv
Einstellung:
Tasten
Einsatzbereich:
wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser/wasserähnliche Medien
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
DC PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Druckfestigkeit:
-0,5...0,5 bar
Prozessanschluss:
Ø 16 mm
Stablänge:
273 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
PP
Werkstoff Gehäuse:
PP GF30; TPE-U
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
65 °C
Mediumstemperatur min.:
0 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
35 (Wasser)/65 (Öl) °C
Schutzart:
IP65/IP67
Zulassungen:
CE | cULus | Überfüllsicherung WHG §19 | UKCA
Sonstiges:
Dielektrizitätskonstante Medium >1,8
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor ifm, füllstandssensor, Transmetteurs de pression, pression
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 161,43*
€ 189,66*
€ 5,95*
ab € 195,86*
€ 229,04*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 219,68*
€ 257,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,63*
€ 260,14*
Frei Haus
ab € 230,22*
€ 264,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,97*
€ 214,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
ifm electronic
E43000
ab € 4,03*
Zubehör
ifm electronic
E43016
ab € 14,35*
Zubehör
ifm electronic
E43001
ab € 33,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.