Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA M12 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29895369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1553284
EAN/GTIN:
     4046356170208
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26.29 g
Breite
38 mm
Höhe
43 mm
Merkmale
Stecker
M12
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67, IP69K
Spannung
250 V
Stromstärke
4 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27.25 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3202465
ab € 0,01165*
Zubehör
Lapp Kabel
7038865
ab € 0,94248*
Zubehör
Lapp Kabel
7038861
ab € 1,07633*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 7,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1436505
ab € 8,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 139,79*
Zubehör
Lapp Kabel
7038886
ab € 2,2604*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.