Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster ifm electronic O6H302 - O6H-FPKG/AS/3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101633
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6H302
EAN/GTIN:
     4021179275798
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Tastweite: 2…200 mm
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • M8 Stecker 3-polig
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,2 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
2...200 mm
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
8 (bei Tastweite 100 mm) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 35 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (3-polig)
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, lichtschranke ip65, Reflexlichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 114,50*
Frei Haus
ab € 116,72*
€ 131,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,39*
€ 132,70*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 118,13*
€ 133,42*
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 136,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,12*
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,84*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,68*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,57*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,91*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 17,97*
Zubehör
ifm electronic
EVT123
ab € 16,03*
Zubehör
ifm electronic
EVT124
ab € 18,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.