Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser Distanzsensor ifm electronic O5D100 - O5DLCPKG/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Reichweite, Bereich 30 mm → 2 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder
ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Reichweite, Bereich 30 mm → 2 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder
ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Reichweite, Bereich 30 mm → 2 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder
ifm electronic Kubisch Entfernungssensor, Reichweite, Bereich 30 mm → 2 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder
Artikel-Nr.:
     1454-101645
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O5D100
EAN/GTIN:
     4021179273770
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
ifm abstandssensor
abstandssensor
  • Laser Distanzsensor mit Hintergrundausblendung
  • Öffner/Schließer antivalent
  • DC PNP
  • Tastweite: 0,03…2 m
  • 3-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser Distanzsensor
Funktionsprinzip:
Distanzsensor
Reichweite max.:
2 m
Baureihe:
O5
Betriebsreichweite:
0,03...2 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
< 5 (bei Tastweite 2 m) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
3-stellige alphanumerische Anzeige
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
1 x Öffner/Schließer antivalent
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
11 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
18 x 56 mm
Baulänge:
47 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl | PA
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
II
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,68*
€ 165,81*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,56*
€ 166,11*
Frei Haus
ab € 167,74*
€ 183,64*
€ 5,95*
ab € 171,12*
€ 186,40*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 169,63*
€ 189,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,11*
€ 197,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E21085
ab € 12,93*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 314,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.