Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABS Gehäuse FIBOX TEMPO TAM191209 - 5814024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101832
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5814024
EAN/GTIN:
     6418074062666
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
  • Gehäuse mit metrischen Vorprägungen
  • Deckel grau
  • 187 x 122 x 90 mm (H x B x T)
  • ABS
  • Schutzart: IP65
  • Temperaturbereich: -40...60 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
grau (RAL 7035)
Breite:
122 mm
Höhe:
187 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
ABS
Dichtung:
PUR
Schlagfestigkeit:
IK07
Halogenfrei:
ja
Temperaturbereich (Kurzzeit):
-40...80 °C
Temperaturbereich (Dauer):
-40...60 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
SGS Fimko
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,91*
Lager 1454
22
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 16,92*
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 20,55*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 24,66*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 26,95*
€ 36,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
8524032
ab € 3,89*
Zubehör
Fibox
5510674
ab € 2,37*
Zubehör
Fibox
5514082
ab € 1,68*
Zubehör
Fibox
5518022
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.