Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Gehäuse-Zubehör
>
Artikel
Wandbefestigungslaschen FIBOX WMK ARCA 10 SMALL 3020-6040 - 8120830
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-101852
Hersteller:
Fibox
Herst.-Nr.:
8120830
EAN/GTIN:
6418074083180
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Wandbefestigungslaschen (4 Stück)
Mit Schrauben
Wandabstand 10 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Wandbefestigungshalter
Wandabstand:
10 mm
Länge:
10 mm
Material:
Stahl
Verpackungseinheit:
4 Stück
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Capteurs de pression
,
transducteur de pression
,
manomètres
,
interrupteur à pression
,
presosstat
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,465*
€ 12,51*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,12*
€ 32,27*
Lager 1454
2 Tage
39
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 25,61*
€ 33,99*
Lager 115
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 39,49*
Lager 139
2 Tage
5
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 33,06*
€ 46,31*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox ARCA 203015 Schaltschrank 200 x 300 x 150 Polycarbonat Grau 1 St.
Fibox
8120020
ab € 54,59*
Zubehör
Fibox ARCA 403015 Schaltschrank 400 x 300 x 150 Polycarbonat Grau 1 St.
Fibox
8120006
ab € 70,04*
Zubehör
Fibox ARCA 403021 Schaltschrank 400 x 300 x 210 Polycarbonat Grau 1 St.
Fibox
8120007
ab € 80,80*
Zubehör
Fibox ARCA 504021 Schaltschrank 500 x 400 x 210 Polycarbonat Grau 1 St.
Fibox
8120011
ab € 110,59*
Zubehör
Fibox ARCA Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 300 mm x 200 mm x 150mm
Fibox
ARCA 302015
ab € 73,82*
Zubehör
Fibox ARCA Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 300 mm x 200 mm x 150mm
Fibox
ARCA 302015 NO MP
ab € 48,76*
Zubehör
Fibox ARCA Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 600 mm x 400 mm x 210mm
Fibox
Arca 604021
ab € 125,36*
Zubehör
Fibox ARCA Polycarbonat Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 800 mm x 600 mm x 300mm
Fibox
Arca 806030
ab € 293,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen