Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19300060447 - Han 6B-GG-M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102167
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300060447
EAN/GTIN:
     4250738104822
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
  • Han 6B - Tüllengehäuse mit M32 Kabelausgang
  • Gerade
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse hoch
Baureihe:
Han B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M32
Kabeleingang:
gerade
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
6 B
Farbe:
grau (RAL 7037)
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL | UL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Temperature transmitters
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,81*
€ 11,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 11,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 12,48*
5 Tage
19
€ 6,95*
ab € 9,2574*
€ 12,5474*
Lager 1454
12
€ 5,99*
ab € 13,24*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111040
ab € 1,20*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,91*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,12*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,50*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,26*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,26*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms
ab € 6,72*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+59000230
ab € 149,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.