Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HARTING 19628060546 - Han 6EMV/B-GS-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102326
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628060546
EAN/GTIN:
     4250738106406
Dokumentation - Datenblatt
CAD-Daten - Zeichnung
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
  • HAN 6B
  • EMV/B Tüllengehäuse mit M25 Kabelausgang
  • Seitlich
  • Bauform: Hoch
  • Längsbügel
  • Aluminium-Druckguss unbeschichtet
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tüllengehäuse hoch
Baureihe:
Han EMV/B
Anzahl Kabeleingänge:
1
Verschraubungsgröße:
M25
Kabeleingang:
seitlich
Bügelart:
Längsbügel
Baugröße:
6 B
Werkstoff:
Aluminium
Dichtung:
NBR
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
125 °C
Schutzart:
IP65
Zulassungen:
DNV GL
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, emv-gehäuse harting, leistungsstecker, Rechtecksteckverbinder, Steckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,79*
€ 14,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,88*
€ 15,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,02*
€ 15,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,7606*
€ 16,2706*
Lager 1454
2
€ 5,99*
ab € 16,22*
€ 22,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,87*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms tri
ab € 7,527*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,52*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,0766*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,26*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,81*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.