Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch teilbar (Meterware) Murrplastik 83164256 - Split-Flex EWT-PA M20/P16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102367
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83164256
EAN/GTIN:
     4250738106734
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
  • Kabelschutzschlauch
  • Teilbar
  • Polyamid PA6
  • Schwarz
  • M20/Pg16
  • Innendurchmesser: 13,9 mm
  • Außendurchmesser: 21 mm
  • Biegeradius: 120 mm
  • Meterware
  • Max. Liefermenge am Stück = 50 m

     

    *** Dieser Artikel ist vom Widerruf und Umtausch grundsätzlich ausgeschlossen, da er individuell für Sie abgelängt wird. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelschutzschlauch teilbar
Schlauchgröße (Metrisch):
M20
Schlauchgröße (Pg):
Pg11
Verpackungseinheit:
Meterware
Biegeradius statisch:
120 mm
Durchmesser innen:
13,9 mm
Durchmesser außen:
21 mm
Material:
PA6
Temperaturbereich:
-40...140 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,29957*
€ 2,83957*
50
€ 65,00*
ab € 2,963*
€ 3,623*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,1343*
€ 3,8243*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 5,38*
Lager 1454
100
1
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 6,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,33*
€ 7,53
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,98*
€ 7,12
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
90 22 01 SB
ab € 16,42*
Zubehör
Knipex
90 25 20
ab € 53,47*
Zubehör
Murrplastik
83621217
ab € 0,4088*
Zubehör
Murrplastik
83605054
ab € 2,37*
Zubehör
Murrplastik
83602461
ab € 1,0282*
Zubehör
Murrplastik
83651264
ab € 1,25631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.