Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader LAPP 4510022 - H05V-K 1X0,75 BU


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-102768
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510022
EAN/GTIN:
     4044774699196
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Einzelader H05V-K
  • HAR- Bauartzertifiziert
  • Leitungsquerschnitt: 1 x 0,75 mm²
  • Blau
  • Isolationsmaterial: PVC
  • Nennspannung: 500 V
  • Verpackungseinheit: 100 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Mantelfarbe:
blau
Standard:
HAR
Nennspannung U0/U:
300/500 V
Strombelastbarkeit:
VDE 0298 Teil 4; EN 50565-1/VDE 0298-565-1
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/IEC 60228 Cl.5
Außendurchmesser:
2,2...2,7 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Temperaturbereich (feste Verlegung):
-40...80 °C
Temperaturbereich (bewegt):
5...70 °C
Zulassungen:
CE | HAR
Verpackungseinheit:
100 m
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,10758*
€ 0,14958*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,113*
€ 0,157*
Lager 1454
1500
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1412*
€ 0,1952*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,142*
€ 0,197*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1812*
€ 0,21563
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1732*
€ 0,20611
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 19,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,38*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,28*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,89*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,89*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,89*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,41*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,41*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20100
ab € 47,31*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.