Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz Siemens SIRIUS 3RF2320-1AA44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF2320-1AA44
EAN/GTIN:
     4011209612716
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Hauptschütz
  • Halbleiterschütz
  • 1-phasig
  • 20 A bei AC-51 (40 °C)
  • 48...460 V AC
  • Steuerspannung: 4...30 V DC
  • Schraubklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Halbleiterschütz
Betriebsleistung bei AC-3/400 V:
1,5 kW
Isolationsspannung:
600 V
Steuerspeisespannung:
4...30 V DC
Breite:
45 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
113,8 mm
Anschluss Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CSA | UL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,73*
€ 45,32*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,78*
€ 48,55*
€ 4,98*
ab € 38,37*
€ 48,74*
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 51,75*
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 80,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA161KK0
€ 95,52*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA16
€ 100,62*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA161KK0
€ 100,50*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
€ 35,91*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
€ 58,51*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA16
€ 82,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.