Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor microsonic zws-15/CI/QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor microsonic zws-15/CI/QS
Artikel-Nr.:
     1454-103405
Hersteller:
     Microsonic
Herst.-Nr.:
     zws-15/CI/QS
EAN/GTIN:
     4250738110151
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
  • Ultraschallsensor quaderförmig
  • Analogausgang: 4-20 mA (steigend/fallend einstellbar)
  • Reichweite: 20...150 mm
  • Schutzart: IP67
  • M8-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
zws-
Tastweite min.:
20 mm
Tastweite max.:
150 mm
Grenztastweite:
250 mm
Bauform:
quaderförmig
Ultraschall-Frequenz:
380 kHz
Einstellung:
Teach-in Taster
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Echo-Laufzeitmessung
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
12 x 32 mm
Baulänge:
21,6 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
schlankes Schallfeld
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,51*
€ 281,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,79*
€ 280,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,44*
€ 256,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,66*
Zubehör
Microsonic
MW-ZWS 2
ab € 2,37*
Zubehör
Microsonic
MW-ZWS 3
ab € 2,68*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 13,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 11,31*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 13,27*
Zubehör
ifm electronic
EVT134
ab € 12,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT135
ab € 15,07*
Zubehör
ifm electronic
EVT136
ab € 18,15*
Zubehör
ifm electronic
EVT137
ab € 28,02*
Zubehör
ifm electronic
EVT138
ab € 12,75*
Zubehör
ifm electronic
EVT139
ab € 15,09*
Zubehör
ifm electronic
EVT140
ab € 18,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.