Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Ultraschall Sensor
>
Artikel
Ultraschallsensor microsonic zws-24/CI/QS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-103406
Hersteller:
Microsonic
Herst.-Nr.:
zws-24/CI/QS
EAN/GTIN:
4250738110137
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor microsonic
ultraschall sensor
Ultraschallsensor quaderförmig
Analogausgang: 4-20 mA (steigend/fallend einstellbar)
Reichweite: 50...240 mm
Schutzart: IP67
M8-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Ultraschallsensor
Baureihe:
zws-
Tastweite min.:
50 mm
Tastweite max.:
240 mm
Grenztastweite:
350 mm
Bauform:
quaderförmig
Ultraschall-Frequenz:
500 kHz
Einstellung:
Teach-in Taster
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsart:
Echo-Laufzeitmessung
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
25 Hz
Kurzschlussschutz:
nein
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
12 x 32 mm
Baulänge:
23,1 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Ultraschallwandler:
Polyuretanschaum, Epoxidharz mit Glasanteilen
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
schlankes Schallfeld
Zubehör im Lieferumfang:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
ultraschall sensor m8
,
Ultraschall
,
Ultraschallsensor
,
Sensor
,
microsonic
,
ifm electronic
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 189,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,00*
€ 280,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1441053 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441053
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact 1441079 Drahtverbinder M8 Schwarz, Silber
Phoenix Contact
1441079
ab € 6,44*
Zubehör
Phoenix Contact 1506891 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1506891
ab € 8,71*
Zubehör
Befestigungswinkel microsonic MW-ZWS 2
Microsonic
MW-ZWS 2
ab € 2,39*
Zubehör
Befestigungswinkel microsonic MW-ZWS 3
Microsonic
MW-ZWS 3
ab € 2,69*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m
ifm electronic
EVC151
ab € 13,22*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 2m
ifm electronic
EVC153
ab € 11,32*
Zubehör
ifm konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt, Länge 5m
ifm electronic
EVC154
ab € 13,28*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT134
ifm electronic
EVT134
ab € 12,77*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT135
ifm electronic
EVT135
ab € 15,08*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT136
ifm electronic
EVT136
ab € 18,22*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT137
ifm electronic
EVT137
ab € 28,04*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT138
ifm electronic
EVT138
ab € 12,81*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT139
ifm electronic
EVT139
ab € 15,19*
Zubehör
M8 Sensorleitung ifm electronic EVT140
ifm electronic
EVT140
ab € 18,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen