Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralsteuerleitung LAPP ÖLFLEX SPIRAL 400 P 2X0,75/500 - 70002622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103780
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002622
EAN/GTIN:
     4044773302950
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
  • Spiralsteuerleitung
  • Aderzahl: 2 x 0,75 mm²
  • Länge (geschlossen): 0,5 m
  • Außendurchmesser: 5,4 mm
  • Spiralaußendurchmesser: 19,5 mm
  • Außenmantel: Polyrethanmischung silbergrau
  • Nennspannung 300/500 V
  • Temperaturbereich (wenig bewegt).: -5...50 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Kabeltyp:
Spiralsteuerleitung
Klasse:
5
Aderanzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
300/500 V
Prüfspannung:
4000 V
Mantelfarbe:
silbergrau (ähnlich RAL 7001)
Außendurchmesser Mantel:
5,4 mm
Spiralaußendurchmesser:
19,5 mm
Spirallänge geschlossen:
500 mm
Spirallänge ausgezogen max.:
1500 mm
Werkstoff Mantel:
PUR
Temperaturbereich (bewegt):
-5...50 °C
Standard:
DIN EN 50395 | DIN EN 50396 | IEC 60811
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA | VDE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lappkabel spiralkabel, schaltleitung, Photoelectric sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,86*
€ 19,76*
€ 6,90*
ab € 10,46*
€ 21,66*
€ 5,00*
ab € 20,17*
€ 27,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,34*
€ 27,34*
Lager 1454
4
€ 5,99*
ab € 22,94*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 22,94* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,82*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,41*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,39*
Zubehör
Lapp Kabel
53111600+53119000
ab € 9,35*
Zubehör
Lapp Kabel
53015610+53019010
ab € 32,79*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,79*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.