Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke ifm electronic O8P200 - O8P-DPKG/IO-Link/2,0M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103987
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O8P200
EAN/GTIN:
     4021179305075
Dokumentation - Montageanleitung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
  • Reflexionslichtschranke
  • IO-Link
  • Dunkelschaltung
  • DC PNP
  • Rotlicht
  • Reichweite: 1,8 m
  • Schutzart: IP65/IP67
  • 2 m PVC-Kabel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke
Reichweite max.:
1,8 m
Baureihe:
O8
Betriebsreichweite:
0,02...1,8 m (Tripelspiegel Ø 30 E20004)
Lichtart:
Rotlicht
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
633 nm
Lichtfleck:
120 mm
Einstellung:
IO-Link
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
8,1 x 28,1 mm
Baulänge:
14,4 mm
Anschluss:
PVC-Kabel
Kabellänge:
2 m
Werkstoff Gehäuse:
V4A (1.4404)
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | UKCA
Besonderheiten:
nein
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 69,53*
€ 84,69*
€ 5,46*
ab € 76,48*
€ 93,49*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,62*
€ 93,59*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,43*
€ 95,06*
Frei Haus
ab € 79,72*
€ 97,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,53*
Zubehör
Datalogic
S940700023
ab € 2,19*
Zubehör
Datalogic
S940700972
ab € 2,26*
Zubehör
ifm electronic
E21289
ab € 7,19*
Zubehör
ifm electronic
E21291
ab € 7,43*
Zubehör
Datalogic
S940700048
ab € 3,43*
Zubehör
Datalogic
S940700075
ab € 2,78*
Zubehör
ifm electronic
E21269
ab € 22,21*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 317,33*
Zubehör
ifm electronic
E20005
ab € 5,87*
Zubehör
ifm electronic
E20452
ab € 3,76*
Zubehör
ifm electronic
E21015
ab € 13,10*
Zubehör
ifm electronic
E30398
ab € 51,01*
Zubehör
ifm electronic
E20004
ab € 4,97*
Zubehör
ifm electronic
E21159
ab € 91,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.