Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Pt100 Außentemperaturfühler TiTEC AUTF/PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104004
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     AUTF/PT100
EAN/GTIN:
     4250738112292
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
außentemperatursensor
  • Außentemperaturfühler
  • Pt100/Klasse B nach DIN 60751
  • 2-Leiterschaltung
  • Messbereich: -50...100 °C
  • Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK
  • Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
  • Schutzart: IP65
  • Kabelverschraubung: M16
  • Klemmbereich: 4...10 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen (max. 1,5 mm²)
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Außenfühler
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
100 °C
Messelement:
Pt100, Klasse B
Leiteranzahl:
2
Genauigkeit:
± 0,3 K
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Polyamid (glasfaserverstärkt)
Umgebungstemperatur min.:
-50 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
RoHS | CE
Weitere Suchbegriffe: Pt100, Pt1000, Einschraubfühler, Stabsensor, Temperaturfühler, Fühler, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
€ 7,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
€ 7,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
€ 6,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
€ 6,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
€ 13,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
€ 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
€ 12,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
€ 14,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
€ 11,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
€ 10,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1641691
€ 6,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
€ 7,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1641785
€ 6,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
€ 8,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681101
€ 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.