Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Überwachungsrelais
>
Artikel
Spannungsüberwachungsrelais TELE V2UM230V10 - 2100300
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-104209
Hersteller:
Tele Haase
Herst.-Nr.:
2100300
EAN/GTIN:
9008662008717
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Überwachungsrelais für 1-Phasennetze
Absicherung: 8 A flink
Funktionen: Unterspannungsüberwachung (U)/Windowfunktion (WIN)
Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung ca. 300 ms; Auslöseverzögerung 0,1...10 s
1 x Wechsler
24 V DC/230 V AC/DC
Klemmenanschluss
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Überwachungsrelais
Funktionen:
Fensterfunktion | Unterspannungsüberwachung
Anzahl Zeitfunktionen:
2
Zeitfunktionen:
Auslöseverzögerung | Einschaltverzögerung
Anzahl Zeitbereiche:
2
Zeitbereiche:
0,1...10 s | 300 ms
Einstellung:
Drehknöpfe
Kontakt:
1 x Wechsler
Versorgungsspannung:
24 V DC/230 V AC/DC
Breite:
22,5 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
76 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
Anschluss IP20/Gehäuse IP40
Zulassungen:
CE | cULus | EAC
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungsrelais
,
Unterspannungsrelais
,
Unterstromrelais
,
Überspannungsrelais
,
Überstromrelais
,
Phasenasymmetrierelais
,
Phasenfehlerrelais
,
Phasenfolge-Relais
,
Phasensequenzrelais
,
Phasenüberwachungsrelais
,
Überwachungsrelais
,
überwachungsrelais tele
,
überwachungsrelais
,
unterspannungs überwachungsrelais
,
Policarbonato
,
cassette elettriche
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,27*
€ 73,38*
Lager 1454
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 73,40*
Lager 102
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 73,18*
€ 93,31*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,85*
€ 100,21*
Lager 1039
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 144,37*
€ 178,17*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,6475*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,355*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,989*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen