Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung CONTA-CLIP KDS-KV M25 BK - 28611.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104709
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28611.4
EAN/GTIN:
     4044211208943
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 pvc
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Mit geteilter Gegenmutter
  • Material: PA 6.6
  • Material Dichtung: TPE
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Mit integrierter Zugentlastung
  • Temperaturbereich: -40...120 °C
  • Schutzart: IP66
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung teilbar
Farbe:
schwarz
EMV:
nein
Anschlusslänge:
15 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPE
Werkstoff Verschraubungskörper:
Polyamid 6.6
Schlüsselweite:
38
Temperaturbereich min.:
-40 °C
Temperaturbereich max.:
120 °C
Schutzart:
IP66
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, teilbar, Kabelverschraubungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
104
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,68*
10
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,66*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28530.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28531.4
ab € 1,57*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28532.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28533.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28608.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28670.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28555.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28556.4
ab € 1,76*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28523.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28525.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28526.4
ab € 1,59*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28527.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28528.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28529.4
ab € 1,58*
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28520.4
ab € 1,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.