Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortex-Durchflusssensor ifm electronic SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-104749
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SV4200
EAN/GTIN:
     4021179289436
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
Durchflußwächter
durchflusssensor
  • Vortex-Durchflusssensor
  • Messbereich: 1...20 l/min
  • Mediumstemperatur: -10...90 °C
  • Funktionen programmierbar
  • IO-Link 1.1
  • Übertragungstyp: COM2 (38,4 kBaud)
  • 2 digitale Ausgänge (PNP/NPN): OUT1 = Strömungsüberwachung oder IO-Link/OUT2 = Stömungs- oder Temperaturüberwachung
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Nennweite: DN8
  • Drehbares Display mit Rot-Grün-Wechselanzeige
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Vortex-Durchflusssensor
Messbereich:
1...20 l/min
Messbereich (l/min) max.:
20 l/min
Ansprechzeit:
< 1 s
Einstellung:
Tasten, IO-Link
Einsatzbereich:
Wasser
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Druckfestigkeit:
12 bar
Prozessanschluss:
G 1/2 (DN8)
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4404 (V4A/316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (V4A/316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Mediumstemperatur max.:
90 °C
Schutzart:
IP65/IP67
IO-Link Masterportklasse:
A
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | CRN | cULus | UKCA
Sonstiges:
Temperaturüberwachung
Weitere Suchbegriffe: durchflusssensoren, durchflussmesser, durchflussmessung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 277,87*
€ 309,84*
Frei Haus
ab € 296,33*
€ 327,81*
Frei Haus
ab € 298,46*
€ 330,97*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 313,61*
€ 347,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,43*
€ 359,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,84*
€ 368,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,09*
€ 351,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 195,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 312,79*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.