Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenfeuchtesensor TiTEC ARFT/M-I/S-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105416
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     ARFT/M-I/S-D
EAN/GTIN:
     4250738117105
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Sensores de presión
transductores de presión
medidores de presión
interruptores de presión
  • Außenfeuchtesensor mit Fühlerrohr und Display
  • 3-Leiter
  • Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F.
  • Messbereich Temperatur: -30...70 °C
  • Messprinzip: kapazitiv
  • Ausgangssignal: 4-20 mA
  • Analogausgang Bürde: 50…500 Ohm
  • Ansprechgeschwindigkeit r. F.: 8 Sek. (63 % tau)
  • Material Fühler: Edelstahl
  • Maße Fühler: 12 x 75 mm
  • Gehäusematerial: PA 6
  • Farbe: grau (RAL 9010)
  • Maße Gehäuse: 75 x 69 x 44 mm
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: M12 Steckverbindung
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Außensensor
Messprinzip:
kapazitiv
Fühlerdurchmesser:
12 mm
Messbereich Feuchte:
0...100 % r.F.
Messbereich Temperatur:
-30...70 °C
Spannungsversorgung:
12...34 V AC/DC
Ausgang:
4-20 mA
Maße Fühler (L x B):
75 x 12 mm
Maße Gehäuse (B x H x T):
75 x 69 x 44 mm
Anschluss:
M12 Steckverbinder
Werkstoff Gehäuse:
PA 6
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
Besonderheiten:
Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
TITEC
G25.1
ab € 19,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.