Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außentemperatursensor TiTEC AUTF/MUV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105421
Hersteller:
     TITEC
Herst.-Nr.:
     AUTF/MUV
EAN/GTIN:
     4250738117150
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
außentemperatursensor
  • Pt1000 Außentemperatursensor
  • Klasse B nach DIN 60751
  • 3-Leiter
  • Messbereich: -50...100 °C
  • Ausgangssignal: 0-10 V
  • Last Analogausgang: 10...100 kOhm
  • Genauigkeit: +/- 0,2 K + max. 3 % vom Endwert
  • Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm
  • Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK
  • Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
  • Schutzart: IP65
  • Kabelverschraubung: M16
  • Klemmbereich: 4...10 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen
  • Max. 1,5 mm²
  • Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Aufputztemperatursensor
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
100 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse B
Genauigkeit:
± 0,2 K
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
34 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
PA 6
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Pressure sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1641691
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641785
ab € 5,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681101
ab € 6,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.