Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Temperaturfühler
>
Außentemperaturfühler
>
Artikel
Außentemperatursensor TiTEC AUTFext/MUA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-105427
Hersteller:
TITEC
Herst.-Nr.:
AUTFext/MUA
EAN/GTIN:
4250738117211
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Außentemperaturfühler
Außentemperatursensor
außentemperatursensor
Pt1000 Außentemperatursensor mit externem Fühlerrohr
Klasse B nach DIN 60751
3-Leiter
Messbereich: -50...180 °C
Ausgangssignal: 4-20 mA
Bürde Analogausgang: 50...500 Ohm
Genauigkeit: +/- 0,2 K + max. 3 % vom Endwert
Hülsenmaße: 6 x 42 mm
Abmessung Gehäuse (H x B x T): 75 x 69 x 44 mm
Gehäusewerkstoff: Polyamid PA 6 15 % GK
Farbe: Reinweiß (RAL 9010)
Schutzart: IP65
Kabelverschraubung: M16
Klemmbereich: 4...10 mm
Anschluss: Schraubklemmen
Max. 1,5 mm²
Inkl. Schrauben und Dübel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Aufputztemperatursensor
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
180 °C
Messelement:
Pt1000, Klasse B
Genauigkeit:
± 0,2 K
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Gehäuse:
PA 6
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
Gebäudetechnik
Zulassungen:
CE | RoHS
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sensores de presión
,
transductores de presión
,
medidores de presión
,
interruptores de presión
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 46,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact 1424649 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424649
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact 1424651 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424651
ab € 5,62*
Zubehör
Phoenix Contact 1424654 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424654
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact 1424657 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424657
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact 1424658 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424658
ab € 10,12*
Zubehör
Phoenix Contact 1424659 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424659
ab € 11,35*
Zubehör
Phoenix Contact 1424666 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424666
ab € 9,19*
Zubehör
Phoenix Contact 1424667 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1424667
ab € 10,70*
Zubehör
Phoenix Contact 1553161 Drahtverbinder M12 Schwarz, Metallisch
Phoenix Contact
1553161
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact 1553200 Drahtverbinder
Phoenix Contact
1553200
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact 1641691 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641691
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641714 Drahtverbinder M12 Schwarz
Phoenix Contact
1641714
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact 1641785 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1641785
ab € 5,21*
Zubehör
Phoenix Contact 1662528 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1662528
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact 1681101 Drahtverbinder M12 Schwarz, Edelstahl
Phoenix Contact
1681101
ab € 6,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen