| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-105579 Herst.-Nr.: IGS244 EAN/GTIN: 4021179276443 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Induktiver Sensor M18 x 1
- Schaltabstand: Sn = 8 mm [b]
- Schließer PNP
- Baulänge: 60 mm
- Schutzart: IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K
- Temperaturbereich: -40...85 °C
- Schaltfrequenz: 400 Hz
- 3-Leiter
- Anschluss: PUR-Kabel 2 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Induktiver Sensor | Baureihe: | IGS | Einbauart: | bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Bauform: | zylindrisch mit Gewinde | Funktionsanzeige: | ja | Betriebsspannung min.: | 10 V | Betriebsspannung max.: | 30 V | Spannungsart: | DC | Ausgang: | PNP | Ausgangsfunktion: | 1 x Schließer (NO) | Ausgangsstrom max.: | 100 mA | Schaltfrequenz: | 400 Hz | Kurzschlussschutz: | ja | Verpolungsschutz: | ja | Anschlussprinzip: | 3-Leiter | Schutzklasse: | III | Baugröße: | M18 x 1 | Baulänge: | 60 mm | Anschluss: | 2 m PUR-Kabel | Werkstoff aktive Fläche: | PBT | Werkstoff Gehäuse: | Messing weißbronze-beschichtet | Umgebungstemperatur min.: | -40 °C | Umgebungstemperatur max.: | 85 °C | Schutzart: | IP65/IP66/IP67/IP68/IP69K | Einsatzbereich: | Fabrikautomation | Zulassungen: | CE | cULus | EAC | UKCA | Besonderheiten: | keine | Zubehör im Lieferumfang: | 2 Befestigungsmuttern |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 41,64* | € 54,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 44,02* | € 56,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 44,46* | € 58,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 46,72* | € 59,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 46,79* | € 59,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|