| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-31879793 Herst.-Nr.: IGS244 EAN/GTIN: 4021179276443 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IGS244 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M18 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet PBT PEI Befestigungsmuttern: Messing Weitere Informationen: | | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 8 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 100 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Spannungsart: | DC | Schaltfrequenz: | 400 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,94* | € 54,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,16* | € 58,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,34* | € 59,55* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 46,59* | € 60,73* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,77* | € 60,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|