Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenleuchte LED2WORK 110410-12 - TUBELED_70 24W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105692
Hersteller:
     LED2WORK
Herst.-Nr.:
     110410-12
EAN/GTIN:
     4260556621418
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe ip67
maschinenlampe
  • Maschinenleuchte TUBELED 70
  • 90...305 V AC
  • 24 Watt
  • Tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
  • Abstrahlwinkel: 100°
  • Länge: 560 mm
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Anschluss: M12 Stecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Anbauleuchte
Baureihe:
TUBELED_70
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (5.200...5.700 K)
Farbwiedergabeindex:
> 85 Ra
Beleuchtungsstärke:
1000 lx
Lichtstrom:
2000 Lumen
Abstrahlwinkel:
100°
Betriebsspannung:
90...305 V AC
Betriebsleistung:
24 W
Abmessung:
560 mm
Durchmesser:
70 mm
Anschluss:
Stecker M12 (5-polig)
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Zulassungen:
ETL Listed
Weitere Suchbegriffe: Pegelsonden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 265,14*
€ 324,45*
Lager 1454
7
Frei Haus
ab € 292,56*
€ 355,81*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,49*
€ 415,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1404642
ab € 12,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1408844
ab € 15,62*
Zubehör
LED2WORK
210200-02
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.