Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Reflexionslichtschranke Leuze PRK25CL1.1/4P-M12 - 50139656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105861
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50139656
EAN/GTIN:
     4250738118263
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
  • Laser-Reflexionslichtschranke mit Polfilter
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: 0,2...20 m (mit Reflektor TK(S) 100x100)
  • Grenzreichweite max.: 25 m
  • Lichtquelle: Laser rot Klasse 1
  • Einstellung: Potentiometer
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 2.500 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser-Reflexionslichtschranke
Funktionsprinzip:
Reflexionslichtschranke mit Polfilter
Reichweite max.:
25 m
Baureihe:
25C
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
3 x 5 [1000] mm
Einstellung:
Potentiometer
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 42,7 mm
Baulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
PC | ABS
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
UKCA | CE | cULus | Ecolab
Laserschutzklasse:
III
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 135,24*
€ 157,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,34*
€ 163,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 142,94*
€ 165,17*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 151,57*
€ 173,98*
€ 4,98*
ab € 158,61*
€ 182,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,27*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,39*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,18*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
€ 19,59*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
€ 22,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.